曜日別特売
NEWZ01-B-20×520-#60 レジンクロスベルト 日本研紙 50460044

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジンクロスベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(20本)
粒度#60
寸法(mm)20×520
内容量1箱(20本)注文コード50460044品番NEWZ01-B-20×520-#60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐熱性、耐湿性、耐久性に優れているので連続機械研磨に適しています。自動車補修作業における凹面研磨、研磨ディスクサンダーが使用しにくい部分の研磨作業等、ワイドな作業分野に用いられています。なじみ性がよく、手研磨でも使いやすくなっています。

用途ステンレス、チタンなどの難削材の研削研磨に適します。粒度#60寸法(mm)20×520砥材AZ基材補強加工した綾織綿布接着剤R/R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする