曜日別特売
EA940AV-16 600V/20A/ 10m VAケーブル(3心/グレー) エスコ 50460147

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

600V/20A/ 10m VAケーブル(3心/グレー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50460147品番EA940AV-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,076
販売価格(税別)
9,160
種類電力ケーブル芯数(C)3全長(m)10エスコ品番EA940AV-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする