DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
ニューポリトン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
粒度
白バフ
#100
#200
#400
#1500
#3000
黒バフ
白バフ
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50460428
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高品質のダイヤモンドを使用しています。滑らかな研磨で費用効果の高い長寿命を実現。
用途
御影石・花崗岩・大理石等天然石の平面、曲面部分の研磨及び艶出し。
粒度
白バフ
外径(Φmm)
80
仕様
レジンボンド、(推奨使用機械)三和研磨製きらら電動タイプ4、きららエアータイプPA-5、(推奨パット)三和研磨製80mmゴムパット
加工
湿式
注意
※専用パット及び専用の湿式グラインダーをご使用下さい。