曜日別特売
- ニューポリトン DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 50460489

- ニューポリトン DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 50460489
- ニューポリトン DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ) 50460489

ニューポリトン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度#1500
内容量1枚注文コード50460489品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高品質のダイヤモンドを使用しています。滑らかな研磨で費用効果の高い長寿命を実現。

用途御影石・花崗岩・大理石等天然石の平面、曲面部分の研磨及び艶出し。粒度#1500外径(Φmm)100仕様レジンボンド、(推奨使用機械)三和研磨製きららエアータイプPA-5、(推奨パット)三和研磨製100mmゴムパット加工湿式
注意
※専用パット及び専用の湿式グラインダーをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする