曜日別特売
EA940AY-13 [2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ 50460847

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
芯数(C)3
全長(m)30
公称断面積(mm2)1.25
内容量1個注文コード50460847品番EA940AY-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,580
販売価格(税別)
27,800
用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)30定格電圧(V)600定格電流(A)18公称断面積(mm2)1.25エスコ品番EA940AY-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50460743
2018-03-04
用途: 作業場への給電

エスコの電線を注文しましたが届いた電線にはFUJIの名が。モノタロウにはFUJIの品揃えもありますが、同じ仕様のものがほぼ半値の価格。モノタロウにぼったくられたような気がして残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする