岡部工具
センタードリル 1形
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
7.7
刃径(inch)
1/8
刃長(mm)
4.7
注文コード
50461074
品番
CD1/8
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃径・刃長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
57
刃長(mm)
4.7
シャンク径(Φmm)
7.7
材質
SKH51:HSS
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃径(inch)
1/8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。