曜日別特売
FLEX-BN 10-7/0.127 4539P エコ・オキフレックス ブリッジ形 沖電線 50461609

FLEX-BN 10-7/0.127 4539P エコ・オキフレックス ブリッジ形 沖電線 50461609
FLEX-BN 10-7/0.127 4539P エコ・オキフレックス ブリッジ形 沖電線 50461609
FLEX-BN 10-7/0.127 4539P エコ・オキフレックス ブリッジ形 沖電線 50461609

エコ・オキフレックス ブリッジ形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(1リール×61m)注文コード50461609品番FLEX-BN 10-7/0.127 4539P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー独自技術により、絶縁材に非PVCノンハロゲン樹脂を採用しながらも、柔軟性や電気的特性については従来品と同等です。
この製品は環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
耐熱性が従来の80℃から105℃にグレードアップしました。

用途
コンピュータ、周辺機器、通信機器、事務機器等を
はじめとする内部固定配線に最適です。
心数(C)10全長(m)61寸法(mm)スパン:11.43ピッチ(mm)線間:1.27全幅(mm)12.7絶縁体難燃ポリオレフィン導体構成(本/mm)7/0.127(AWG28)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする