曜日別特売

センタードリル 1形 75°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)1
全長(mm)36
刃長(mm)1.3
胴径(Φmm)4
内容量1本注文コード50462063品番75CD1.0
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
刃径(Φmm)1全長(mm)36刃長(mm)1.3胴径(Φmm)4材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする