岡部工具
センタードリル 準規格90°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
2.2
2.2
2.2
1.1
1.3
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.3
2.4
2.7
2.8
2.9
3.1
3.5
3.6
3.7
3.9
3.2
3.8
全長(mm)
47
36
42
47
53
55
刃長(mm)
2.8
2.8
2.8
1.5
1.7
1.9
2.1
2.2
2.3
2.5
2.7
2.9
3
3.4
3.6
3.7
4.1
4.6
4.7
4.8
5.1
4.2
4.9
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50462806
品番
90CD2.2
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2.2
全長(mm)
47
刃長(mm)
2.8
胴径(Φmm)
6
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
90
表面処理
-