エスコ
125V/15A 埋込コンセント (抜け止め)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50463473
品番
EA940CD-402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥352
販売価格(税別)
¥
320
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
15
エスコ品番
EA940CD-402
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
関連資料:
図面(0.04MB)
仕様(0.28MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意