岡部工具
センタードリル 1形60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.5
刃長(mm)
3.2
全長(mm)
57
注文コード
50463506
品番
CD2.5H55
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
2.5
材質
SKH55:HSS-Co
全長(mm)
57
刃長(mm)
3.2
先端角(°)
60
表面処理
-
胴径(Φmm)
7.7
RoHS指令(10物質対応)
対応