曜日別特売

センタードリル 1形60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)3刃長(mm)3.9全長(mm)57注文コード50463515品番CD3.0H55
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
刃径(Φmm)3材質SKH55:HSS-Co全長(mm)57刃長(mm)3.9先端角(°)60表面処理-胴径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする