曜日別特売

センタードリルJIS A形60°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)0.8
全長(mm)31.5
刃長(mm)1.2
内容量1本注文コード50463646品番JACD0.8
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
刃径(Φmm)0.8材質SKH51:HSS全長(mm)31.5刃長(mm)1.2表面処理-先端角(°)60胴径(Φmm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする