岡部工具
センタードリルJIS B形60°×120°
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4
0.5
0.63
0.8
1
1.25
1.6
2
2.5
3.15
4
5
6.3
8
10
全長(mm)
67
31.5
35.5
40
45
50
56
60
67
75
80
100
125
刃長(mm)
6
0.8
1
1.2
1.5
1.9
2.4
3
3.8
4.8
6
7.5
9.2
11.5
14.2
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50463856
品番
JBCD4.0
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4
材質
SKH51:HSS
全長(mm)
67
刃長(mm)
6
表面処理
-
先端角(°)
60×120
胴径(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応