ZC-900 ジルショットHDC  (セリア安定化ジルコニアビーズ) サンゴバン 50463903

 

ZC-900 ジルショットHDC  (セリア安定化ジルコニアビーズ) サンゴバン 50463903
ZC-900 ジルショットHDC  (セリア安定化ジルコニアビーズ) サンゴバン 50463903
ZC-900 ジルショットHDC  (セリア安定化ジルコニアビーズ) サンゴバン 50463903
ZC-900 ジルショットHDC  (セリア安定化ジルコニアビーズ) サンゴバン 50463903

ジルショットHDC (セリア安定化ジルコニアビーズ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(20kg)
研磨剤の中心粒径(μm)900~1100
内容量1箱(20kg)注文コード50463903品番ZC-900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ジルショットHDCは真球度が高く表面が滑らかなセラミックビーズであり、高密度、高硬質、長寿命という特性を持っております。
他のビーズでは作り出せない安定した美しい梨地仕上げや高硬度の浸炭材、錆を気にするステンレス鋼のショットピーニングに適しております。

用途ショットピーニング、美装梨地、キズ消しなどに使用可能なブラスト用研磨材仕様真比重:6.2、嵩比重(代表値):3.8成分セリア安定化ジルコニア(ZrO2:78%以上 CeO2:15%以上)材質セラミック系形状球状硬度新モース硬度11(ビッカース硬度1100~1300HV)RoHS指令(10物質対応)対応研磨剤の中心粒径(μm)900~1100

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする