種類ユニバーサルリレー端子形状プリント基板用端子コイル定格電圧(V)DC100取付方式プラグイン接点構成4c定格電流(mA)9.7接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)6接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A(電気的耐久性5万回以上)/AC250V 3A(電気的耐久性20万回以上)/DC30V 6A(電気的耐久性5万回以上)/DC30V 3A(電気的耐久性20万回以上)/DC110V 0.65A(電気的耐久性5万回以上)/DC110V 0.33A(電気的耐久性20万回以上)