曜日別特売

ロングセンタードリル 60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)2.5
全長(mm)100
刃長(mm)3.1
胴径(Φmm)7.7
内容量1本注文コード50464574品番LCD2.5×7.7×100
参考基準価格(税別)¥9,380販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
刃径(Φmm)2.5材質SKH51:HSS全長(mm)100刃長(mm)3.1表面処理-胴径(Φmm)7.7先端角(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする