※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
125V/20A 角型コンセント(1口)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50467935
品番
EA940CG-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
20
エスコ品番
EA940CG-111
コンセント個数
1個口
コンセント形状
2P 20A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意