※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
E25 露出ボックス(直角/丸型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50470954
品番
EA940CS-22
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,046
販売価格(税別)
¥
1,860
バスケットに入れる
仕様
直角2方出、PSEマーク有り
エスコ品番
EA940CS-22
材質
スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)
380
規格
JIS C 8340
呼び
E25
サイズ(mm)
Φ89×40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980