※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
E31 露出ボックス(4方出/丸型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50471557
品番
EA940CS-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,828
販売価格(税別)
¥
3,480
バスケットに入れる
仕様
4方出、PSEマーク有り
エスコ品番
EA940CS-36
材質
スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)
580
規格
JIS C 8340
呼び
E31
サイズ(mm)
Φ100×44