※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
22/25mm キー操作型スイッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50474418
品番
EA940D-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,805
販売価格(税別)
¥
2,550
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940D-112
種類
非照光式
保護構造
IP65(耐じん形、防噴流形)
接点構成
1a1b
ボタン形状
丸
端子形状
ねじ端子
動作方式
プッシュロック/鍵リセット