10-CDBM2L40-100-HN-M9NL 10-CDB SMC 50477436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-CDBM2L40-100-HN-M9NL 10-CDB SMC 50477436
10-CDBM2L40-100-HN-M9NL 10-CDB SMC 50477436

10-CDB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)100注文コード50477436品番10-CDBM2L40-100-HN-M9NL
参考基準価格(税別)¥28,160販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ストローク(mm)100作動方式複動形片ロッドチューブ内径(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする