曜日別特売
EA109HA-32 24mm ラック・ニス用刷毛 エスコ 50477613

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

24mm ラック・ニス用刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50477613品番EA109HA-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥308
販売価格(税別)
280
エスコ品番EA109HA-32全長(mm)195質量(g)10種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)25材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする