※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
[6本組] ラック・ニス用刷毛セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
50477927
品番
EA109HA-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,586
販売価格(税別)
¥
3,260
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109HA-46
全長(mm)
205~210
種類
刷毛
サイズ(号)
5・8・10・12・15・20
材質(毛)
豚毛
主な用途
油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
15・25・30・36・42・55