※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
95mm ラック・ニス用刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50478252
品番
EA109HG-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109HG-18
全長(mm)
250
種類
刷毛
サイズ(号)
40
毛丈(mm)
39
材質(柄部)
木
材質(毛)
羊毛
主な用途
ニス用・ラック用
毛色
白色
玉厚(mm)
15
刷毛幅(mm)
115