※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
30mm 万能長柄刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50478338
品番
EA109HG-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥858
販売価格(税別)
¥
780
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109HG-50
全長(mm)
350
種類
刷毛
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
33
材質(柄部)
木
材質(毛)
羊毛
主な用途
油性用・ニス用
毛色
白色
玉厚(mm)
9
刷毛幅(mm)
30