曜日別特売
EA109HH [5本組] 水性塗料用刷毛 エスコ 50478426

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[5本組] 水性塗料用刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
50478426
品番
EA109HH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,807
販売価格(税別)
¥4,370
エスコ品番
EA109HH
全長(mm)
220~235
種類
刷毛
サイズ(号)
10・15・20・25・30
材質(毛)
化学繊維毛
主な用途
水性用
毛色
白色
刷毛幅(mm)
30・42・55・70・84

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする