※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
60mm 水性用刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50478505
品番
EA109HH-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,133
販売価格(税別)
¥
1,030
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109HH-4
質量(g)
約30
種類
刷毛
サイズ(号)
25
毛丈(mm)
35
柄長さ(mm)
200
材質(柄部)
木
材質(毛)
PET(化学繊維)
主な用途
水性用
毛色
白色
玉厚(mm)
15
刷毛幅(mm)
60