曜日別特売
EA109HN-30A [4本組] 目地用刷毛(羊毛) エスコ 50478688

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[4本組] 目地用刷毛(羊毛)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
50478688
品番
EA109HN-30A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,091
販売価格(税別)
¥2,810
エスコ品番
EA109HN-30A
全長(mm)
270(5~15号共通)
種類
刷毛
サイズ(号)
5・8・10・15
毛丈(mm)
32(5~15号共通)
材質(毛)
羊毛
主な用途
目地用
毛色
白色
玉厚(mm)
6(5~15号共通)
刷毛幅(mm)
15・25・30・42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする