※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
15A/3P三相 押ボタン開閉器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50479135
品番
EA940DF-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
種類
露出形
ボタン数
2
極数(P)
3(三相)
定格通電電流(A)
15
定格使用電圧(V)
220/440
定格容量(kW)
3.7/3.7
材質(ケース)
プラスチック
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
エスコ品番
EA940DF-56
適合電動機(kW)
200/220V:2.2kW最大、400/440V:2.2kW