曜日別特売
EA940DF-62 10A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製) エスコ 50479196

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

10A/3P三相 押しボタン開閉器(鉄製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50479196品番EA940DF-62
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,442
販売価格(税別)
2,220
種類露出形ボタン数2極数(P)3(三相)定格通電電流(A)10材質(ケース)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)エスコ品番EA940DF-62適合電動機(kW)200/220V:1.5kW最大、440/440V:1.5kW
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする