EA109K-4 130mm コテ型ブラシ(真鍮製) エスコ 50479284

130mm コテ型ブラシ(真鍮製)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50479284品番EA109K-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,738
販売価格(税別)
1,580
材質(ブラシ部)真鍮ブラシ寸法(mm)40×130毛丈(mm)約15仕様3行エスコ品番EA109K-4質量(g)225ハンドル長さ(mm)98サイズ(mm)135×60×80(H)材質(ハンドル部)線径(mm)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50479284
2024-03-28
用途: 鋼材のサビ落とし

加工用の鋼材のサビ落としに使用している。コテ型で力もかけやすく重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする