EA109L-26 85mm ペイント用刷毛 エスコ 50479738

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

85mm ペイント用刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50479738
品番
EA109L-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,375
販売価格(税別)
¥1,250
エスコ品番
EA109L-26
全長(mm)
240
種類
刷毛
サイズ(号)
35
毛丈(mm)
47
材質(柄部)
木
材質(毛)
黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)
主な用途
油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用
毛色
黒色
玉厚(mm)
16
刷毛幅(mm)
85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする