EA109LA-37 [3本組] 万能刷毛 エスコ 50480027

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[3本組] 万能刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード50480027品番EA109LA-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,223
販売価格(税別)
2,930
エスコ品番EA109LA-37全長(mm)215~230種類刷毛サイズ(号)5・15・25材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途油性用・ニス用・水性用毛色白色刷毛幅(mm)15・42・70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする