EA109LA-45 70mm 万能刷毛 エスコ 50480194

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

70mm 万能刷毛

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード50480194品番EA109LA-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,881
販売価格(税別)
1,710
エスコ品番EA109LA-45全長(mm)230質量(g)53種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする