横浜ディスプレイミュージアム
オーキッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
BLU
BLU
GR
LAV
PU
W
Y
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50480229
品番
FA -7251
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
全長(cm)
50
花径(cm)
5~5.5
材質
ポリエステル PE 鉄
色
BLU