※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
45mm 万能刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50480395
品番
EA109LA-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109LA-63
全長(mm)
225
質量(g)
33
種類
刷毛
サイズ(号)
20
毛丈(mm)
30
材質(柄部)
木
材質(毛)
ナイロン
主な用途
油性用・水性用
毛色
白色
玉厚(mm)
9
刷毛幅(mm)
55