※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
70mm 水性塗料用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50480492
品番
EA109LB-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109LB-15
全長(mm)
240
種類
刷毛
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
45
材質(柄部)
木
材質(毛)
羊毛・豚毛混合
主な用途
塗装用
毛色
白色
玉厚(mm)
16
刷毛幅(mm)
70