曜日別特売

ミニピンポンマムピック

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1束
色
D/B
注文コード
50481096
品番
FB -2346
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279
色
D/B
材質
ポリエステル PE 鉄 ラフィア
全長(cm)
16
花径(cm)
3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50481157
2023-06-08
用途: リース作成
製造業

形も色もきれいです。
中心に向けて濃いめの色合いになるように、グラデーションがつけてあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする