EA109M-2 3本組 万能刷毛 エスコ 50481768

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

3本組 万能刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50481768品番EA109M-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,343
販売価格(税別)
2,130
エスコ品番EA109M-2全長(mm)210・220・230質量(g)77種類刷毛サイズ(号)8・15・25毛丈(mm)30材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)25・42・70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする