※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
30mm 万能刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50482215
品番
EA109MA-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥655
販売価格(税別)
¥
595
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109MA-21
全長(mm)
230
種類
刷毛
サイズ(号)
30
毛丈(mm)
40
材質(柄部)
木
材質(毛)
羊毛・豚毛混合
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
玉厚(mm)
9
刷毛幅(mm)
30