※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
85mm 万能刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50482398
品番
EA109ME-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,991
販売価格(税別)
¥
1,810
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109ME-22
全長(mm)
280
種類
刷毛
サイズ(号)
35
毛丈(mm)
60
材質(柄部)
木
材質(毛)
馬毛
主な用途
万能用(多用途)
毛色
黒色
玉厚(mm)
26
刷毛幅(mm)
100