※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
125V/16A プッシュスイッチ(黒)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50482872
品番
EA940DJ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,133
販売価格(税別)
¥
1,030
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940DJ-3
極数
2極双投
外形寸法(mm)
43.5×24×48(H)
スイッチ特性
ON-ON
パネルカット寸法(mm)
Φ12.5
定格容量(A)
16、125VAC
パネル厚(mm)
3以下