※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
リミットスイッチ(トッププランジャ形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50483012
品番
EA940DK-15A
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,230
¥
5,298
バスケットに入れる
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min
仕様
オムロン:WLD18-N
エスコ品番
EA940DK-15A
保護構造
IP67
アクチュエータの種類
シール・トップ・プランジャ
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10℃~+80℃ (ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
35~95%RH
機械的耐久性
1500万回以上
電気的耐久性
75万回以上 (250VAC/3A、抵抗負荷時)
接触抵抗(Ω)
25mΩ以下(初期値)