横浜ディスプレイミュージアム
ペッパーベリースプレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
BUR
LPU
P
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50483099
品番
FG -4547
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
材質
PE PS 鉄
色
BUR
全長(cm)
40
寸法(Φcm)
房:2~2.5
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
店舗什器・備品
店舗運営用品
観葉植物
造花・フェイクグリーン
フェイクフラワー
ペッパーベリースプレー 横浜ディスプレイミュージアム
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります
観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(造花)
フロア用グリーン
フェイクフラワー
シェアする
マイページ