※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
AC100-240V/ 60A/2極 漏電遮断器(フレーム60)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50493257
品番
EA940MN-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,950
販売価格(税別)
¥
24,500
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940MN-16
定格電圧(V)
AC100~AC240
定格電流(A)
60
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
2P
フレーム(AF)
60