※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
AC100-440V/ 15A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50493774
品番
EA940MN-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,640
販売価格(税別)
¥
22,400
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940MN-31
定格電圧(V)
AC100~AC440
定格電流(A)
15
定格感度電流(mA)
100/200/500(切替)
極数・素子数
3P
フレーム(AF)
50