EA115GA-1A フレキシブルシャフト エスコ 50496723

代表画像です

フレキシブルシャフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
3.7
エスコ品番
EA115GA-1A
注文コード
50496723
品番
EA115GA-1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,190
販売価格(税別)
¥72,900

耐摩耗性に優れています。クリーナーへの接続はカップリング式で着脱が簡単に行えます。耐久性のある亜鉛メッキ鋼芯を耐摩耗性のあるナイロン被覆で保護しています。シャフト位置を固定するストッパー付き。シャフトの送り過ぎによるブラシの飛び出しを防ぎます。適応パイプ用のブラシに接続できます。エスコ商品ページの下部記載のその他関連をご覧ください。

エスコ品番
EA115GA-1A
長さ(m)
3.7
外径(Φmm)
コアー:6.4、ビニールカバー:9.5
適合パイプ径(Φmm)
11.1~12.7(7/16”~1/2”)
接続ねじ(inch)
1/4”-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする