曜日別特売
RSF-851Y キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL) 50500154

 

RSF-851Y キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL) 50500154
RSF-851Y キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL) 50500154
RSF-851Y キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL) 50500154
RSF-851Y キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL) 50500154
RSF-851Y キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL) 50500154

キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
使用地区一般
内容量1個注文コード50500154品番RSF-851Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

キッチン用シングルレバー混合水栓。フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。水はねが少なく、肌ざわりのやさしい泡沫吐水タイプ。別売の取替浄水スパウトに交換してオールインワン浄水栓にアップグレードできるモデル。

用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×250×280使用地区一般材質メッキ質量(g)1890適合場所キッチン取付け方法台付吐水口長さ(mm)235グリーン購入法適合取付穴径(mm)22~26取付芯々(mm)203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする