エスコ
M8/30mm [山形]防振ゴム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50500275
品番
EA949HS-246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
取付ねじ穴サイズ
M8
エスコ品番
EA949HS-246
形状
山形
高さ(mm)
30
接続ねじ
M8
接続方式
片端おねじ
ばね定数(N/mm)
(下方向)98
支持荷重(N)
(下方向)290
材質(防振ゴム)
天然ゴム
特性
耐久性、耐低温性、反発弾性
適合用途
防振